ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120408-EM-R IC907 5506518
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120408-EM-R IC907
Rubix:A0510798
Fabrikant:5506518

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso snmg 120408-em-r (dubbelzijdig, 4 snijkanten, afgeknotte radii) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120408-EM-R IC907 5506518
Dubbelzijdige Iscar SNMG 120408-EM-R draaiwisselplaat met 4 snijkanten en afgeknotte radii. Grade IC907 met TiAlN-coating voor hoogtemperatuurlegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso snmg 120408-em-r (dubbelzijdig, 4 snijkanten, afgeknotte radii) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 184,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen