ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 070202-AS IC20 5540007

Draaiwisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Iscar:DCGT 070202-AS IC20
Rubix:20791356
Fabrikant:5540007
ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 070202-AS IC20 5540007

Technische samenvatting

Type plaatjedcgt 070202-as
Schakeringic20
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCGT 070202-AS IC20 5540007


Iscar DCGT 070202-AS IC20 draaiwisselplaat voor extern draaien. Ruitvormig 55° met 0,2 mm radius en 2,38 mm dikte, ongecoat carbide voor aluminium.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedcgt 070202-as
Schakeringic20
Lengte zijkant7,75 mm
Dikte2,38 mm
Radius0,2 mm
Insertmaat6,35 mm
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen