Referenties
Iscar:TNMG 160404-PP IC9250
Rubix:20791968
Fabrikant:5507318

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TNMG 160404-PP IC9250 5507318
Iscar TNMG 160404-PP draaiwisselplaat voor negatief buiten-draaien. Grade IC9250 met TiCN+α-Al2O3+TiN coating en neusradius 0,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 159,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen