ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-TF IC9250 5507397
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-TF IC9250
Rubix:A0510892
Fabrikant:5507397

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg 150612-tf |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-TF IC9250 5507397
Negatieve, dubbelzijdige ruit-insert DNMG 150612-TF met TF-spaanbreker in IC9250. Geschikt voor kool-/legeringsstaal, RVS en high-temp legeringen bij middelhoge snijcondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg dnmg 150612-tf |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen