Referenties
Iscar:WNMG 06T302-NF IC530N
Rubix:A0188913
Fabrikant:5503225

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 06t302-nf |
|---|---|
| Schakering | ic530n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T302-NF IC530N 5503225
ISCAR WNMG 06T302-NF draaiwisselplaat voor (semi-)afwerking van staal. Dubbelzijdige trigon met chipbreaker NF en cermet-graad IC530N met PVD-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 06t302-nf |
| Schakering | ic530n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen