Referenties
Iscar:WNMG 06T302-NF IC907
Rubix:A0165563
Fabrikant:5591780

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T302-NF IC907 5591780
Iscar draaiwisselplaat WNMG 06T302-NF IC907 (5591780) voor semi-afwerking en afwerking. Double-sided trigon met NF chipbreaker en TiAlN-coating voor lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 06t302-nf |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen