Referenties
Walter:TCMT090204-RM4 WSM20S
Rubix:A0293378
Fabrikant:6917311

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF TCMT090204-RM4 WSM20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief tcmt090204-rm4 wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt090204-rm4 |
| Schakering | wsm20s |
| Lengte zijkant | 9,62 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 5,56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 148,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen