ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-GN IC9250 5591896
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-GN IC9250
Rubix:A0510262
Fabrikant:5591896

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 06t304-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-GN IC9250 5591896
ISCAR ISOTURN WNMG 06T304-GN wisselplaat met IC9250-kwaliteit. Trigon vorm met chipbreaker type GN en neusradius RE 0,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 06t304-gn |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen