ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-TF IC9150 5506969
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-TF IC9150
Rubix:A0511571
Fabrikant:5506969

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120408-tf |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-TF IC9150 5506969
Iscar CNMG 120408-TF draaiwisselplaat met IC9150-graad. ISO-negatief (TF-chipbreaker), TiCN+Al2O3+TiN gecoat, met L=12,9 mm en R=0,8 mm voor extern draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120408-tf |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen