ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-NF IC520N 5503224
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-NF IC520N
Rubix:A0510255
Fabrikant:5503224

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 06t304-nf (ic520n) |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-NF IC520N 5503224
Iscar WNMG 06T304-NF IC520N is een dubbelzijdige trigon draaiwisselplaat voor semi-afwerking en afwerking. Chipbreaker NF met scherpe snijrand voor lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 06t304-nf (ic520n) |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen