ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080712-M4MW IC6015 5509429
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080712-M4MW IC6015
Rubix:A0510042
Fabrikant:5509429

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080712-M4MW IC6015 5509429
Iscar WNMX 080712-M4MW ISO negatief wisselplaatje met wiper-geometrie. Grade IC6015 voor efficiënt draaien van o.a. RVS en (hoog)temperatuurbestendige legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen