Referenties
Iscar:WNMG 080404-PP IC9250
Rubix:20792564
Fabrikant:5591996

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 080404-pp |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080404-PP IC9250 5591996
Draaiwisselplaat WNMG 080404-PP van Iscar met coating IC9250. Dubbelzijdige trigon geometrie met PP-spaanbreker en RE 0,4 mm voor stabiel draaien van ductiele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 080404-pp |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen