ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-NR IC4028 5505536
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-NR IC4028
Rubix:A0510157
Fabrikant:5505536

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso turn negatief trigonom draaiplaatje wnmg-nr (chipbreker nr) |
|---|---|
| Schakering | ic4028 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-NR IC4028 5505536
ISO Turn negatieve, dubbelzijdige trigon draaiplaat WNMG080408-NR met chipbreker NR en kwaliteit IC4028. Voor extern en intern draaien met 80° trigon en 95° aanpak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso turn negatief trigonom draaiplaatje wnmg-nr (chipbreker nr) |
| Schakering | ic4028 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen