ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 060408-TF IC807 5508230
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060408-TF IC807
Rubix:A0511691
Fabrikant:5508230

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 060408-TF IC807 5508230
Dubbelsidige ISO-negatieve WNMG 060408-TF draaiwisselplaat van Iscar, schakering IC807. Trigon-geometry met TF-spanbreker voor efficiënt extern en intern draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso neg. wnmg 060408-tf |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen