Referenties
Walter:VBGT110304-PF5 WSM30
Rubix:20405094
Fabrikant:5357561

Technische samenvatting
| Type plaatje | positief ruitvormig draaiplaatje 35° (vbgt) |
|---|---|
| Schakering | wsm30 |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF VBGT110304-PF5 WSM30
Wisselplaat voor draaien Walter VBGT110304-PF5 WSM30: positieve ruitvormige geometrie 35° met chipbreaker PF5 en 2 snijkanten. Geschikt voor afwerking en precisiebewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | positief ruitvormig draaiplaatje 35° (vbgt) |
| Schakering | wsm30 |
| Lengte zijkant | 11,07 mm |
| Dikte | 3,175 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 362,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen