ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160412-F3P IC8250 5566839
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160412-F3P IC8250
Rubix:A0510563
Fabrikant:5566839

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (negatieve, dubbelzijdige iso tnmg wisselplaat) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160412-F3P IC8250 5566839
Negatief, dubbelzijdig draaiplaatje TNMG 160412-F3P in kwaliteit IC8250. Ontworpen voor semi-finishing en finishing van staal en roestvast staal, met lage snijkrachten door een scherpe snijkant en positieve spanhoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (negatieve, dubbelzijdige iso tnmg wisselplaat) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen