Referenties
Iscar:WNMG 080408-PP IC9250
Rubix:20792616
Fabrikant:5506973

Technische samenvatting
| Type plaatje | wnmg-pp wisselplaatje voor draaien |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-PP IC9250 5506973
ISCAR WNMG 080408-PP draaiplaatje IC9250 voor extern en intern draaien met 80° trigonometrie. Dubbelzijdig, met PP-spaanbreker en TiCN+αAl2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg-pp wisselplaatje voor draaien |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen