Referenties
Iscar:CNMG 120408-PP IC830
Rubix:A0400994
Fabrikant:5509497

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120408-PP IC830 5509497
ISCAR draaisnijplaat CNMG 120408-PP met schakering IC830 voor betrouwbare draaibewerkingen. Ontworpen voor consistente resultaten bij standaard turning toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 12 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen