Referenties
Iscar:TPUN 160308 IC50M
Rubix:20792252
Fabrikant:5600423

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPUN 160308 IC50M 5600423
Iscar TPUN 160308 IC50M draait/freestwisselplaat met 3 snijkanten en vlakke spanhoek. Hoekradius r=0,8 mm; IC=9,52 mm, dikte 3,18 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpun 160308 |
| Schakering | ic50m |
| Lengte zijkant | 16 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 108,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen