Referenties
Iscar:CNMG 160612-GN IC9250
Rubix:20791268
Fabrikant:5592416

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje cnmg 160612-gn |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 160612-GN IC9250 5592416
Dubbelzijdige negatieve CNMG 160612-GN wisselplaat met ruitgeometrie van 80° en spanbreker GN. Kwaliteit IC9250 voor algemene draaibewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje cnmg 160612-gn |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 16,25 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,87 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 286,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen