ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190608-GN IC9250 5592686
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190608-GN IC9250
Rubix:A0511268
Fabrikant:5592686

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso-negatief cnmg 190608-gn (cnmg-gn, 80° ruit, dubbelzijdig) |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190608-GN IC9250 5592686
ISCAR CNMG 190608-GN wisselplaat met ISO-negatieve geometrie en hardmetaal-graad IC9250. Voor (semi)ruw draaien van staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso-negatief cnmg 190608-gn (cnmg-gn, 80° ruit, dubbelzijdig) |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 401,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen