ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090408-M3M IC6015 5550571
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090408-M3M IC6015
Rubix:A0510807
Fabrikant:5550571

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090408-M3M IC6015 5550571
Negatief SNMG 090408-M3M draaiplaatje met M3M-spanbreker voor zware verspaning van roestvast staal. Coating TiCN+Al2O3+TiN, IC6015.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen