Referenties
Iscar:CNMG 190612-GN IC8250
Rubix:20791280
Fabrikant:5507824

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 190612-GN IC8250 5507824
Dubbelzijdige negatieve CNMG-GN draaiwisselplaat voor medium- en semi-ruwbewerkingen. Grade IC8250 met coating TiCN+Al2O3+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg-gn |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen