COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-PM 4415
Negatief inzetstuk WNMG 0804
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-PM 4415
Rubix:A0166311
Fabrikant:7860467
EAN:7323225044820

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-PM 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 08 04 08-pm 4415 |
| Schakering | 4415 |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,794 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 266,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
