ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG VNMG 12T302-NF IC8250 5508143
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VNMG 12T302-NF IC8250
Rubix:A0510396
Fabrikant:5508143

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG VNMG 12T302-NF IC8250 5508143
Negatieve dubbele ruitvormige Iscar VNMG 12T302-NF draaiwisselplaat (IC8250) met TiCN+Al2O3+TiN-coating, voor semi-finishing en finishing op staal & RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
| Type plaatje | vnmg 12t302-nf |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 7,15 mm |
| Bekleding | ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen