Referenties
Iscar:SNMG 120404-TF IC8250
Rubix:20791768
Fabrikant:5508123

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SNMG 120404-TF IC8250 5508123
Iscar SNMG 120404-TF draaiwisselplaat met snijgraad IC8250. Dubbelzijdig en TiCN+Al2O3+TiN gecoat voor algemeen draaien van staal, RVS en hittebestendige legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (snmg-tf) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen