Referenties
Iscar:TCMT 16T304-SM IC807
Rubix:20791916
Fabrikant:5550450

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TCMT 16T304-SM IC807 5550450
Iscar TCMT 16T304-SM draaiwisselplaat in IC807. 7° positieve driehoek met SM-chipbreaker voor semi-finish en finish op zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tcmt-sm |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 189,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen