ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T304-SM IC9350 5507605
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T304-SM IC9350
Rubix:A0511130
Fabrikant:5507605

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T304-SM IC9350 5507605
Positieve Iscar DCMT 11T304-SM draaiplaat met IC9350. 55° rhombisch, 7° vrijloop en bedoeld voor semi-finish en finish op zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcmt 11t304-sm |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen