ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-TF IC8250 5508228
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-TF IC8250
Rubix:A0510325
Fabrikant:5508228

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief trigon (wnmg-tf) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-TF IC8250 5508228
ISCAR WNMG 060404-TF wisselplaatje met negatief trigon ontwerp voor ISO-draaien. Geschikt voor externe en interne bewerking met focus op middellange snijcondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief trigon (wnmg-tf) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen