Referenties
Walter:TNMG160404-MS3 WSM01
Rubix:A0293116
Fabrikant:6890826

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF TNMG160404-MS3 WSM01
Walter iso-draaiwisselplaat negatief tnmg160404-ms3 wsm01
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg160404-ms3 wsm01 |
| Schakering | tialn |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen