ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080708-M4PW IC8250 5507685
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMX 080708-M4PW IC8250
Rubix:A0510043
Fabrikant:5507685

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje trigonaal negatief (wnmx wisselplaatje) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG WNMX 080708-M4PW IC8250 5507685
Negatief trigonaal draaiplaatje WNMX 080708-M4PW IC8250 met helikale snijkant en wiper corner voor hoge afwerkfinish. Ontworpen voor zware verspaning.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje trigonaal negatief (wnmx wisselplaatje) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 6,78 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 263,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen