ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 070202-SM IC807 5550299
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 070202-SM IC807
Rubix:A0511170
Fabrikant:5550299

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 070202-SM IC807 5550299
Iscar DCMT 070202-SM draaiwisselplaat met IC807. 55° ruitvorm, 7° positieve flank en SM chipbreaker voor semi-finish en finish draaien op zachte en exotische materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcmt 070202-sm |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 133,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen