Referenties
Iscar:CCGT 09T302-AS IC520
Rubix:20790876
Fabrikant:5593787

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CCGT 09T302-AS IC520 5593787
Iscar CCGT 09T302-AS IC520 draaivisselplaat met TiCN+TiN-coating. Rhombische 80° geometrie voor 7° positieve flank en scherp snijgedrag bij aluminium-draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccgt 09t302-as |
| Schakering | ic520 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 254,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen