ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. SNMG 190612-NR IC807 5550427
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 190612-NR IC807
Rubix:A0510734
Fabrikant:5550427

Technische samenvatting
| Type plaatje | iscar draaiplaatje iso snmg 190612-nr |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. SNMG 190612-NR IC807 5550427
ISCAR SNMG 190612-NR wisselplaatje met speciale spanbreker NR voor zwaar machinaal draaien. Dubbelzijdig, negatief. Serie IC807.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iscar draaiplaatje iso snmg 190612-nr |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 406,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen