ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060412-F3P IC8150 5566844
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060412-F3P IC8150
Rubix:A0510286
Fabrikant:5566844

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso-negatief wnmg-wisselplaatje |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060412-F3P IC8150 5566844
Dubbelzijdig trigon draaiplaatje ISO-negatief WNMG 060412-F3P voor (semi)afwerking. Lage snijkrachten door scherpe snijkant en positieve hak, IC8150 met TiCN/Al2O3/TiCN/TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso-negatief wnmg-wisselplaatje |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen