ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. DCMT 11T304-FSM IC520N 6166991
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T304-FSM IC520N
Rubix:A0511142
Fabrikant:6166991

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. DCMT 11T304-FSM IC520N 6166991
Draaiwisselplaat Iscar DCMT 11T304-FSM van cermet (IC520N) voor semi-afwerking en afwerking van staal en gietijzer. Rhombische 55° geometrie met TiCN+TiN coating en 0,4 mm radius.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcmt 11t304-fsm |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 156,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen