Referenties
Iscar:VCMT 160404-SM IC807
Rubix:20792352
Fabrikant:5550498

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT VCMT 160404-SM IC807 5550498
ISCAR VCMT 160404-SM draaiwisselplaat met chipbreker SM en TiAlN+TiN coating (IC807). Voor semi-afwerking en afwerking bij extern draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
| Type plaatje | vcmt 160404-sm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | tialn+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen