Referenties
Iscar:WNMG 080408-TF IC807
Rubix:A0165789
Fabrikant:5507751

Technische samenvatting
| Type plaatje | indexeerbaar draaisnijplaatje wnmg-tf (trigon, negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-TF IC807 5507751
Negatieve, dubbelzijdige trigon-draaisnijplaat met TF-chipbreker. Voor 95° trigon aansluiting; carbide snijvlak met TiAlN+TiN coating en klasse IC807.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | indexeerbaar draaisnijplaatje wnmg-tf (trigon, negatief) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen