ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-TF IC908 5590800
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-TF IC908
Rubix:A0511807
Fabrikant:5590800

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120412-TF IC908 5590800
ISCAR CNMG 120412-TF IC908 is een dubbelzijdig 80° rhombisch negatief wisselplaatje voor het bewerken van een breed materiaalbereik. De variërende snijhoek helpt afbrokkelen voorkomen bij gemiddelde snijcondities.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic908 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen