ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-TF IC806 5509996
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-TF IC806
Rubix:A0511400
Fabrikant:5509996

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120404-TF IC806 5509996
ISCAR CNMG 120404‑TF indexeerbare negatief draaischulpplaat voor extern draaien. Dubbelzijdig 80° rhombisch met AlTiN “SUMO TEC” coating voor slijtvastheid op superlegeringen en titanium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen