ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-NR IC8250 5550336
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150612-NR IC8250
Rubix:A0510898
Fabrikant:5550336

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve draaiwisselplaat (dnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150612-NR IC8250 5550336
Dubbelzijdige negatieve DNMG-draaiwisselplaat van hardmetaal met chipbreaker NR. Voor zware metaalbewerking met coating TiCN+Al2O3+TiN, grade IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve draaiwisselplaat (dnmg) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen