ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-NR IC5010 5550537
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-NR IC5010
Rubix:A0510156
Fabrikant:5550537

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (wnmg-nr) |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-NR IC5010 5550537
Negatieve, dubbelzijdige trigon omkeerplaat WNMG 080408-NR met NR-spaanbreker voor zwaar extern en intern draaien. Grade IC5010 met TiCN/Al2O3/TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (wnmg-nr) |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen