Referenties
Iscar:VCMT 160404-SM IC806
Rubix:20792348
Fabrikant:5509898

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT VCMT 160404-SM IC806 5509898
ISCAR VCMT 160404-SM IC806 wisselplaat met AlTiN "SUMO TEC"-coating. Voor semi-afwerking en afwerking bij positief snijprofiel met chipbreaker SM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
| Type plaatje | sm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | altin 'sumo tec' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen