Referenties
Iscar:WNMG 06T304-NF IC30N
Rubix:A0421436
Fabrikant:5502826

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje wnmg-nf (trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic30n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T304-NF IC30N 5502826
Dubbelzijdig trigon draaischneidplaatje voor semi-afwerking en afwerking. NF-chipbreker met lage snijkrachten door scherpe snijkant en positieve geometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje wnmg-nf (trigon) |
| Schakering | ic30n |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 132,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen