Referenties
Iscar:WNMA 06T308 IC428
Rubix:A0510084
Fabrikant:5502802

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. wnma |
|---|---|
| Schakering | ic428 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMA 06T308 IC428 5502802
Iscar WNMA 06T308 IC428 negatief dubbelzijdig trigon wisselplaatje voor kortspanende materialen zoals gietijzer. TiC+Al2O3 coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. wnma |
| Schakering | ic428 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen