ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-GN IC807 5550536
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-GN IC807
Rubix:A0510170
Fabrikant:5550536

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. wnmg 080408-gn ic807 (5550536) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-GN IC807 5550536
Iscar draaiwisselplaat WNMG 080408-GN met grade IC807 en chipbreaker GN. Dubbelzijdige trigon insert met TiAlN+TiN-coating voor (semi-)grof draaien op o.a. staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. wnmg 080408-gn ic807 (5550536) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen