ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMM 190616-NM IC9350 5507252
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 190616-NM IC9350
Rubix:A0511212
Fabrikant:5507252

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmm 190616-nm |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMM 190616-NM IC9350 5507252
ISCAR CNMM 190616-NM IC9350 is een ISO-negatieve, enkelzijdige 80° ruit-insert voor zware voorbewerking. TiCN+Al2O3+TiN gecoat voor roughing-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmm 190616-nm |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 401,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen