Referenties
Iscar:DNMG 150608-GN IC9250
Rubix:20791584
Fabrikant:5507276

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg 150608-gn (gn) |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150608-GN IC9250 5507276
Dubbelzijdige Iscar DNMG 150608-GN draaiwisselplaat (IC9250) voor negatief draaien. 55° ruitvorm met TiCN/Al2O3/TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg 150608-gn (gn) |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen