ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 16T308-SM IC9350 5507617
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 16T308-SM IC9350
Rubix:A0510646
Fabrikant:5507617

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwiselplaat iso tcmt-sm (positieve 7° driehoek) |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 16T308-SM IC9350 5507617
Iscar TCMT 16T308-SM IC9350 is een positieve 7° driehoekige draaiwisselplaat met SM-chipbreker. Geschikt voor half- en nabewerking van o.a. zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwiselplaat iso tcmt-sm (positieve 7° driehoek) |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 189,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen