Referenties
Iscar:TPMT 110204 IC9250
Rubix:20792200
Fabrikant:5507689

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat tpmt-pf (tpmt 110204), positieve 11° driehoek |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TPMT 110204 IC9250 5507689
ISCAR TPMT 110204 IC9250 (5507689) is een positieve 11° driehoekige draaiwisselplaat met chipbreaker PF. Geschikt voor semi-afwerking en afwerking van staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat tpmt-pf (tpmt 110204), positieve 11° driehoek |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 122,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen